スーパーメイト
グリーン台車
天板のプラスチックにペットボトルキャップが393個リサイクルされた環境配慮型の台車
用途
荷物の運搬
幅(mm)
570
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
高さ(mm)
945
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
910
材質(キャスター)
ゴム(前輪)、ウレタン(後輪)
加工
PPコーティング(表面)
材質(天板)
硬質ポリプロピレン
ネスティング
190mm
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
自重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64431869
ND-612W
100(上段・下段)
19
¥
25,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64431878
ND-610N
200
13
¥
20,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64431887
ND-611DA
200
13.7
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
5,200
~
/
税込
¥
5,720
~
沖縄地方
数量1につき
¥
9,400
~
/
税込
¥
10,340
~
離島
数量1につき
¥
9,400
~
/
税込
¥
10,340
~