曜日別特売

テレビキット(ビルトインタイプ)

テレビキット(ビルトインタイプ) - データシステム

同乗者を退屈させない!快適ドライブの必需品。
ビルトインタイプは純正パネルにスイッチを埋め込むタイプですので、目立たずスマートに取り付けが可能です。
スモールランプのオンオフに連動してスイッチのアイコン表示が点灯しますので、夜間でも迷うことなく操作できます。
また、明るさを自動調整するディマー(自動減光)機能を搭載。暗い車内での眩しさを抑える目に優しい安心設計です。
ビルトインスイッチを操作することにより簡単にノーマル制御に戻すことができます。

付属品本体、ビルトインスイッチ、スイッチハーネス、Eクランプ、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)寸法(mm)TVコントロールユニット:W60×H13×D37(商品によってケース形状・サイズが異なる場合があります)、ビルトインスイッチ:W22.5×H22.5×D50内容量1箱
注意
※本商品は車種、年式により製品の品番が異なります。詳しくはデータシステムホームページより車種別ラインナップページをご参照ください。
※本商品の取付は車両にスペアスイッチホールがあること、スペアスイッチホールの寸法とビルトインスイッチ寸法が合致することが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64470430TTV441B-D
33,000
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AV取付用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする