タジマツール(TJMデザイン)
セフ台車交換用ハンドルロックパーツ (取付用ネジ付属) セフボックス・セフ台車シリーズ
タジマセフシステム対応品
セフツールボックス用アクセサリー
工具収納用
折りたたんだ台車のハンドルをロックする交換用パーツ
用途
セフ台車(CT-DHTOR)交換用ハンドルロックパーツ
付属品
ネジ2本・ナット2個
色
黒
材質(本体)
ナイロン樹脂
質量(g)
55
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体:71×114×46
内容量
1個
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64487074
CT-LP
¥
2,300
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった