ゼノア
ゼノア エンジンチェーンソー GZ2800T 部品 クラッチおよびオイルポンプ
(1件のレビュー)
部品の交換に
用途
型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい
適合本体
GZ2800T
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
部品名称
展開図部品No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64480379
587887201
クラッチドラム
9
¥
3,740
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64480388
T204151210
プレート
12
¥
250
¥
249
¥
274
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480397
331051310
ベアリング
6
¥
810
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480406
848C105121
クラッチ
10
¥
2,360
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480415
848870A000
ワッシャー
4
¥
110
¥
109
¥
120
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480424
T204151230
スプリング
11
¥
140
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480449
576984002
スクリュー
13
¥
100
¥
99
¥
109
(税込)
6日以内出荷
返品不可
64480458
587873902
カバー
2
¥
310
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64480467
587873401
オイルポンプ ASSY
1
¥
4,540
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480476
587873801
油圧ホース
5
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480485
587874102
オイルホース
7
¥
1,490
¥
1,488
¥
1,637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
64480440
8488141200
ボルト
3
¥
80
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください