曜日別特売

ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付)

ごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あいごくかる360 (扁平缶20L用スタンド台車 ナイロ車輪4輪自在S2ケ付) - エム・あい

軽量でスタンド型の小型台車です。扁平缶容器内の残液量に合わせて容器の置き方を変えることができ、残液の抽出がラクにできます。台座部分には、ステンレス304製の液もれ防止トレーがついているので、容器からの液もれによる床面汚れ防止、水洗いでの衛生管理が可能です。アルマイト加工済みのアルミ製なので、さびにくく水洗いが可能です。キャスター取付金具はステンレス304製を使用しています。ストッパー付キャスターを使用しており、容器の運搬・保管がラクにでき、作業負担軽減につながります。床面から30cm以上の高さがあるので、食品衛生におかれてHACCP対策にもつながります。

用途容器からの液もれによる床面汚れ防止用のトレー付の扁平缶容器用小型運搬台車材質アルミ(アルマイト加工済)寸法(mm)410(353)×192(183)×385(357)キャスターΦ50、ナイロン、自在車4ヶ(ストッパー2ヶ付)取付金具キャスター:SUS304ナット・SUS304ワッシャー内容量1台
注意
※容器は商品に含まれておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64487345trc-415
36,100
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする