曜日別特売

シリンダーRD錠 掛・裏(ねじ付)AB

シリンダーRD錠 掛・裏(ねじ付)AB - TOEX(LIXIL)
セット内容シリンダーRD錠掛側裏x1、取付ねじx2。注)2006年3月以前の本体色ABの錠はシルバーになります。2005年11月よりハンドル形状変更。本品は新タイプ。オータムブラウン適合シリーズエルシャレオ、エルネクス、シャレオR、プリレオR、プログコート、ライシス門扉、ライフモダン、ライフモダンⅡ内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64502350KUY04020A
7,900
7,898
8,688(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする