曜日別特売

上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用)

上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)上げ下げ窓用 PSSバランサー(浴室用) - TOSTEM(LIXIL)

梱包内容:バランサーLR各1、取付ねじM4x8:2、取説、ブラケットLR各1、デュオPG・デュオSG、浴室用仕様。

梱包内容バランサーLR各1、取付ねじM4x8:2、取説、ブラケットLR各1、デュオPG・デュオSG、浴室用仕様。金検技術資料名【サッシー02939】ご確認※適正なバランサーを算出して下さい適合シリーズNCVオペラ、サーマルⅡ、シンフォニー、デュオ内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64510330Z-1018-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510339Z-1029-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510348Z-1050-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510357Z-2029-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510366Z-2050-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510375Z-3050-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510384Z-4029-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510400Z-4050-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
64510409Z-6110-BZLL
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする