新日軽(LIXIL)
ピボットヒンジセット(R)
セット内容
代替品:SVHT762RS01。トップピボット・固定板:各1、上ピボット:1個、下ピボット:1個、軸座・軸:各1個、取付ねじ:計21本、スパナ:1個
色
ブラック系
適合シリーズ
アルプラ70、アルプラ70MS、アルプラ70MSエアパス、アルプラ70エアパス
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64507697
S8SK1155R
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください