TOSTEM(LIXIL)
単機能リモコン(カバー付)
セット内容
単機能リモコン:1個、リモコン用ねじセット:1個、登録説明書:1冊、QR誘導チラシ:1冊、アルカリ単4形乾電池:2本、リモコンカバー1個
適合シリーズ
ガレージシャッター電動
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64516815
Z-04-GCYS
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください