曜日別特売

取替PG障子アトモスⅡ内・半セレクト障子2枚建アシスト把手

取替PG障子アトモスⅡ内・半セレクト障子2枚建アシスト把手 - TOSTEM(LIXIL)
セット内容アシスト把手:2個、ねじカバー:4個、把手取付ねじ:8本、プレート:1個、ローラー受:3個オータムブラウン適合シリーズ取替PG障子内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64516770AABCSMBZ002002
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする