曜日別特売

スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ

スリッパ 滑り止め付き 前あきタイプ - ZATTA
(4件のレビュー)

滑り止め付きのベーシックなスリッパです。
水を弾きやすいPVC仕様になります。
足ムレしにくい前あきタイプです。

用途オフィス、来客、プライベート用として仕様滑り止めあり材質PVCタイプ前あき靴タイプスリッパ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64520130S13086ホワイト23~24
オープン
449
494(税込)
当日出荷
64520114S13085ブラック23~24
オープン
取扱い終了
64520139S13087ブラック25~26
オープン
取扱い終了
64520148S13088ホワイト25~26
オープン
取扱い終了
64520157S13089ブラック26.5~27.5
オープン
取扱い終了
64520166S13090ホワイト26.5~27.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-21
用途: 来客用のスリッパ
製造業

耐久性はまだ分かりませんが、履き心地は良かったです。
さっそく来客の方に履いてもらいましたが、フィットして気持ちがよくて履きやすいと言っていただきました。
ただ、サイズは通常より小さく感じました。

1が参考にしています
2025-03-04
用途: オフィスでの使用

足のサイズが25のため25~26を購入しましたが
横幅が小さすぎるため、冬場に厚手の靴下を履いていると
足先まで入らず使用できませんでした。
大き目のサイズを選択したほうがよいようです。

対象商品 : 64520114
2024-11-10
用途: 公民館のスリッパ
教育・研究機関

滑りにくくて良いのですが、足入れも少し靴下にくっつくような感じで、使用者により評価が分かれるかと。
洗えて清潔に使えますが、ホコリも付きやすいので、暫く使ってみてリピするか決めます。

2024-10-03
用途: 職場
卸売・小売業

しっかりしていて丈夫そうなので、長く履けるといいなと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする