新日軽(LIXIL)
取付ブラケット GBEASETC
セット内容
取付ブラケット:4個、ねじ持ち:4個、横桟塞ぎ材:4個、トラスタッピン3種M4x10:4本、丸木ねじ4.1x40:8本
色
ブロンズ系
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64514670
GBEASETC
オープン
¥
4,488
¥
4,937
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください