新日軽(LIXIL)
引戸表示錠
セット内容
HT錠:1個、フロントプレート:1個、GM戸引手:内外1セット、取付ねじ:2本
色
アンバー
適合シリーズ
内装建材SV/MV、内装建材ミオリス
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64514390
C8AAB1182
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください