曜日別特売

欅(けやき) 靴ベラ 75

欅(けやき) 靴ベラ 75 - サワフジ欅(けやき) 靴ベラ 75 - サワフジ欅(けやき) 靴ベラ 75 - サワフジ
(1件のレビュー)

耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用

用途耐水性、耐久性が良い高級木材(欅)を贅沢に使用。欅は家具(タンス・机)、彫刻、柱など建物の根幹部分にも使われる木材なので、硬くて強靭です。牛革ひも付き。材質本体/天然木(欅) 紐/牛革ダークブラウン奥行(mm)15寸法(長さL×幅W)(mm)750×400内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64533886KB-75
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 屋内、屋外の出入り時
教育・研究機関

しっかりした素材で長持ちすると思われます。一般的な靴ベラより長いので、かがんだ体勢にならずに使用できるところが良いと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする