焼き芋機(保温スペースあり)

焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業焼き芋機(保温スペースあり) - 植平工業

移動販売に便利な専用のキャスター付架台がセット(取り外し可能)
美味しい焼き芋を作る事が出来ます。焼きスペースが広く一気に6~7Kgの芋を焼くことが可能です。
上段は焼き芋の保温スペースとしてご利用いただけます。
上蓋が2段階の開閉式になっているため、外気による保温スペースの熱が逃げにくい仕様になっています。
屋台、イベント、学園祭、お祭り、グランピング、副業等で焼きいも屋さんを出店される方にもご利用いただいています。

付属品ガスコンロ,焼き石(10kg),キャスター付架台材質質量(kg)約52タイプ保温スペースありガスの種類LPガス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×450×775(取手・蓋止め金具含まず)入数1台内容量1台
注意
※納品先には看板(屋号)が必須となります。ない場合、配送ができかねますので注意ください。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
※混載便での配送のため、荷下ろしはお客様ご自身でお願いします。
※外壁のみ耐熱の銀色で塗装しており、布などに擦れると色落ちする可能性がございます。移動の際などは手袋をご使用いただき、衣服に触れないようお二人で取り扱いいただくようお願いします。
※製品の特性上、本体に擦れや小傷等が見受けられる場合がございますが、製品自体に問題はございません。
※改良の為、予告なくモデルチェンジさせて頂く事がございます。
※商品サイズ・重量・内容量は自社計測のため、若干の誤差はご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64534918YK-001Y-K
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥7,900/税込¥8,690
東北地方1¥6,200/税込¥6,820
関東地方1¥5,600/税込¥6,160
信越地方1¥5,900/税込¥6,490
北陸地方1¥5,700/税込¥6,270
中部地方1¥5,400/税込¥5,940
関西地方1¥5,200/税込¥5,720
中国地方1¥5,600/税込¥6,160
四国地方1¥5,600/税込¥6,160
九州地方1¥5,900/税込¥6,490
沖縄地方1¥7,900/税込¥8,690
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする