TOSTEM(LIXIL)
取替用セキュリティサムターン高級玄関ドア04電気錠用
仕様
R(右)
セット内容
セキュリティサムターンユニット:1個、サムターンキー:2個、説明書※箱錠刻印「MIWA」用台座色:ブラック把手:バー、プレート、グリップ、ムーン
色
ブラック
適合シリーズ
アンビィTX、ポルトNX、レグナム
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527559
DF2Z01104R
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください