TOSTEM(LIXIL)
ピボット丁番標準アルミ扉用セット(右)
色
ファインシルバー
梱包内容
【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)
適合シリーズ
10WL
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64527577
MZDZPC001R
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください