曜日別特売

馬毛 軸付きミニカップブラシ

馬毛 軸付きミニカップブラシ - 高島産業馬毛 軸付きミニカップブラシ - 高島産業

厳選された馬毛を用いております。
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。
小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。
凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途メッキ製品・木工品、プラスチック製品等の艶出し、各種洗浄軸径(Φmm)3毛材馬毛最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30毛丈(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径(Φmm)
外径(Φmm)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64526719CSUM-020320500016
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64526728CSUM-025325500020
オープン
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする