曜日別特売

ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ

ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ - 高島産業ダイヤ毛材 軸付きミニカップブラシ - 高島産業

ダイヤモンド砥粒入り毛材により、上質な仕上げが行えます。
毛材の植毛量が多く耐久性に優れています。
小径の為、狭い箇所の隅々にまで毛先が行届き作業性に優れています。
凹凸面や局面への追従性があり、なじみ性に優れています。
安心・高品質の日本製です。

用途機械部品の酸化皮膜除去、各種部品のバリ取り、金型のクリーニング、精密仕上げ、塗膜剥離等軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000軸長(mm)30線径(Φmm)0.45毛丈(mm)10毛材ダイヤ毛材#400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※区域内のブラシ使用者及びその周辺の者は必ず保護用防具を着用のこと
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
金具径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64526834CSDM-0202016
オープン
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64526850CSDM-0252520
オープン
6,298
6,928(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする