ベストアンサー
アルカリ乾電池 9V 10本
JIS規格準拠
液漏れ防止構造
水銀0(ゼロ)使用
用途
ラジコン
カメラ
トランシーバー
ギター用デジタルエフェクター
ギター用マルチエフェクター
アクティブピックアップを搭載したエレキギター、エレキベース
ミニギターアンプ
ダイレクトボックス
ワイヤレス送信機
ビデオカメラ用マイク
プリアンプを搭載したエレアコ
仕様
●乾電池種類:アルカリ乾電池●対応電圧:9V
寸法(mm)
約48.5×17.5×26.5
タイプ
乾電池規格:9V型(6LR61)
本数
10
内容量
1個(10個)
注意
※電池は乳幼児の手の届かないところに保管してください。万一、電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
※電池の液が目に入った時はすぐに多量のきれいな水で洗い流して、医師の診察を受けてください。皮膚や衣服に付いた時は水で洗い流してください。
※充電すると発熱、液漏れ、破裂させるおそれがあります。
※直接ハンダ付け、分解や改造しないでください。発熱、液漏れ、破裂させるおそれがあります。
※電池を火中に投入しないでください。内容物が膨張して破裂や発火する場合があり、非常に危険です。
※濡らしたり、電池をネックレスやヘアピン、コイン、鍵などの金属製品と一緒に持ち運んだり保管しないでください。
※電池がショートして大きな電流が流れ、発熱、液漏れ、破裂のおそれがあります。
※高温・高湿度の環境で電池を使用したり、保管したりしないでください。
※電池の性能や寿命が低下する原因になります。また、発熱、液漏れ、破裂のおそれがあります。
※逆になった電池が充電され、液漏れを起こしたり、破裂するなどして危険です。
※特に電池を3個以上使う場合に1個を逆に入れても動くものがありますので、十分ご注意ください。
※アルカリ電池とマンガン電池、メーカーや名前の違う電池または新旧の電池を混ぜて使わないでください。
※電池の性能が違うため、発熱、液漏れ、破裂のおそれがあります。
※電池に強い衝撃や振動を与えたり、投げつけたり、落下させたり、加圧変形をしないでください。
※変形してショートし、発熱、破裂、発火するおそれがあります。
※使い切ったら、電池は早めに取り出してください。液漏れなどを起こして機器を破損することになります。
※外装ラベルがはがれていたり、傷のある電池を使うとショートして危険です。
※特に変形や亀裂していたり、異臭がする電池は絶対に使用しないでください。
※スイッチのない機器は常に弱い電流が流れています。機器が動作不安定な状態になった場合は早めに電池を交換してください。
※長期間使用しない時は電池を取り出しておいてください。スイッチを切っていても電気が少しずつ流れて、液漏れの原因になります。
※電池を取り出すとリセットする機器もあります。機器の取扱説明書で確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64528234
p-toy-ba01-10p
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください