IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度)

IAQモニター (CO・CO2・温度・湿度) - カノマックス(KANOMAX)

オフィスや住宅などの室内環境のCO濃度、CO2濃度、温度、湿度を同時に計測可能。シックハウス症候群対策の指標となる換気率の算出も可能です。(換気回数は測定できません。)
データの取り込みや管理に便利なWindows対応計測ソフトウェアを標準装備しています。専用プリンター(別売)に接続すれば、計測データのプリントアウトも可能です。
ガス校正により測定精度を維持。校正ガスキットを用いることでユーザー校正が可能です。
互換プローブ・ワンタッチで取り外しができる互換性プローブを採用。予備プローブを用意しておけば、万が一の故障の際もガス校正するだけで測定が続けられます。

用途室内環境の測定、作業環境の測定、ビニールハウス内の環境測定仕様連続測定時間:約10時間(温度20℃、アルカリ電池使用時、RS-232C未使用時)付属品キャリングケース×1個、単3形乾電池×6本、校正用キャップおよびチューブ×1式、プローブスタンド×1個、簡易計測ソフトウェア(Windows版)×1式、RS-232C通信ケーブル×1個、取扱説明書×1冊測定範囲CO2:0~5000 ppm、温度:-20.0~60.0℃、湿度:2~98%RH質量(g)本体:約400(電池を含む)、プローブ:約250使用温度範囲(℃)本体:5~40、プローブ:-20~60(いずれも結露なきこと)測定方式CO:電気化学式、CO2:非分散型赤外線方式(NDIR)、温度:白金測温抵抗体方式、湿度:静電容量式外形寸法本体:約88×188×51 mm、プローブ測定部:約Φ25×169 mm、プローブグリップ部:約Φ32×151 mm測定精度CO:指示値の±3%または±3 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、CO2:指示値の±3%または±50 ppmのいずれか大きい方(20℃において)、温度:±0.5℃、湿度:2~80%RH:±2.0%RH、80~98%RH:±3.0%RH表示分解能CO:0.1~99.9 ppm:0.1ppm、100~500 ppm:1 ppm、CO2:1 ppm、温度:0.1℃、湿度:0.1%RHデジタル出力RS-232C(ボーレート:4800、9600、19200、38400bps)…プリンター、PCへの入出力用測定機能測定値ホールド、最大値ホールド、電池残量表示(5段階)、時刻表示機能、気圧補正機能、ガス校正、最大・最小・平均値測定 (測定間隔:1~999秒、測定回数:1~999回、最大メモリー:1500データ)、換気率測定対象ガスCO/CO2/温度/湿度保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと)測定範囲(ppm)0.1~500応答性CO:約60秒(90%応答、校正キャップ使用時)、CO2:約45秒(90%応答、校正キャップ使用時)、温度:約60秒以下(風速1 m/s、90%応答)、湿度:約15秒(90%応答)内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
645355392212
360,000
329,800
362,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする