曜日別特売

マノメーター(成績書:1枚)

マノメーター(成績書:1枚) - カノマックス(KANOMAX)
(1件のレビュー)

LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示
PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)
差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa
最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能
空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易

用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64535426KK-6850-00
98,000
88,980
97,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64535426
2024-10-29
用途: 室間差圧やフィルターの目詰まり測定
有限会社エアクリーンテクノス建設業・工事業

機能は満足。ホース接続口は金属でなく、いつか破損しそう。
カノマックス製、実は大陸製そのまま。カノマックスも地に落ちた感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする