ADAMAR
強力マグネット安全スティック(Tハンドル) MULTI-GRAB Ⅱ30T(先端垂直)
材質
本体オレンジ部分:FRP、アルミニウム磁石(等方性)
全長(mm)
約762
質量(kg)
約1.8
色
オレンジ
直径(Φmm)
マグネット部:約65
材質(ハンドル部)
発泡ゴム
入数
1台
内容量
1台
注意
※本製品は強力磁石を含みます、ペースメーカーなど電子医療機器を装着した人、およびその他の電子医療機器へ磁石を近づけることは大変危険です。医療機器の正常な動作を損なう恐れがありますのでご注意ください。
※磁気カード(銀行カード、クレジットカードなど)を近づけないようにご注意ください。
※携帯電話やスマートフォンを近づけないようにご注意ください。
※吊り荷作業にはお勧めしません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539014
MG002-30T
¥
85,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません