ADAMAR
強力マグネットマテリアルハンドリングツール(ON/OFF)MULTI-GRAB V
用途
小さな部品、破片、落下物、スクラップの拾い上げから運搬まで、運搬、押す、引く、誘導、位置決めなど多用途設計ツールです。
仕様
ON-OFF機能
色
オレンジ
ハンドル形状
D型
材質(ハンドル)
PVC
把持力
約172kg
材質(マグネット)
アルミニウムネオジム磁石/等方性
関連資料:
商品紹介資料(0.78MB)
注意
※対象物を接着させ、浮かせた状態でスイッチをOFFにすると接着していた対象物(鋼鉄やスチールなど)が外れ落下しますので、十分にご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
質量(kg)
種類
入数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64538996
MG005-12D
1個
約305
約1.6
MG005-12D
1台
¥
95,000
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
64539005
MG005-24D
1本
約609
約2
MG005-24D
1本
¥
115,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
Multigrab V Products - ADAMAR Industries
参考になった