袋入りペットロングストロー 20本入

袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン 袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン 袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン 袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン 袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン 袋入りペットロングストロー  20本入 ストリックスデザイン

自由に曲がるフレキシブルタイプのストローです。1本ずつ個包装なので衛生的に保管できます。500mlのペットボトルにちょうど良いロングサイズ。お誕生日会や家飲みなどのホームパーティーに。キャンプやピクニックなどのアウトドアでも。様々なシーンでもご利用いただけます。

用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。 材質ポリプロピレン 長さ(mm)250 直径(Φmm)6 包装形態OPP個包装 入数(個)20 商品タイプフレックスストロー 内容量1パック(20本)
注意
※ご使用上の注意本来の用途以外でのご使用はおやめください。飲料用としてお使いください。火のそばに置かないでください。冷凍室での保管はおやめください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64537700 MA-555
オープン
169
186 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙皿・ドリンク関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする