曜日別特売

発泡どんぶり 小 50個入

発泡どんぶり 小 50個入 - ストリックスデザイン

PARTY TOWNシリーズの断熱発泡どんぶり 小 300ml。うどんや豚汁等の取り皿などに最適などんぶりです。たっぷり50枚入りで、業務用に便利なお徳用。熱くなりにくいので持ちやすく、レジャーや行楽、パーティーにぴったりです。女性や子どもにぴったりの小さめサイズ。こちらの商品は、日本製です。

用途
企業のイベント、学園祭などの学校行事、お祭り、パーティー、様々シーンでご利用いただけます。
材質
ポリスチレン
寸法(cm)
約直径12×高さ5.3
耐熱温度(℃)
70
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1パック(50枚)
注意
※火などのそばに置かないでください。本来の用途以外のご使用はおやめください。レモンなど柑橘類の皮に含まれるテルペンによって変色することがあります。オーブン・グリル・電子レンジ・直火は使用しないでください。油分の多い食品、または油脂により変質することがあります。冷凍庫での保存は破裂するおそれがありますのでおやめください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538655SG-043
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする