ストリックスデザイン
未晒しバンブーペーパー 六角ボウル 15cm 12枚入
環境に配慮した竹紙を使用しています。無漂白竹パルプのナチュラルな風合いです。
用途
15cmの六角形のボウルで取り皿に便利なサイズです。
材質
竹パルプ(内面=PEラミネート加工)
幅(mm)
150
高さ(mm)
30
奥行(mm)
150
商品タイプ
本体
内容量
1パック(12枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537955
SD-140
オープン
¥
219
¥241
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください