ストリックスデザイン
布粘着テープ 古紙100%
梱包用の布粘着テープです。安心の日本製です。重ね貼りもでき、簡単に手でちぎることができるので、作業性に優れています。油性マジックでテープの上から文字を書くこともできます。
用途
お引越しの際だけではなく、宅配便、小包みの包装など、様々な用途にご利用いただけます。
テープ幅(mm)
50
基材
レーヨン・PET
テープ長さ(m)
25
粘着剤
天然ゴム系
主な用途
梱包用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64537167
HD-338F
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください