曜日別特売

WHITE LAUNDRY ふとんばさみ

WHITE LAUNDRY  ふとんばさみ - ストリックスデザインWHITE LAUNDRY  ふとんばさみ - ストリックスデザインWHITE LAUNDRY  ふとんばさみ - ストリックスデザイン

【White laundry】ストリックスデザインの「White laundryシリーズのふとんばさみ」【トレンドカラー】ホワイトカラーのふとんばさみ。【しっかり固定】深く挟んで、しっかり固定できます。【お部屋をコーディネート】シリーズで揃えるとランドリーコーナーがスッキリ見えます。

材質ポリプロピレン、鋼線(メッキ)タイプ布団ばさみ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×30×270入数(個)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64536975SB-091
オープン
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする