曜日別特売

オーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー

オーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザインオーブントースター/グリルでつくるホットサンドメーカー - ストリックスデザイン

『カリカリ・ふわふわ』食感のホットサンドをオーブントースターや魚焼きグリルで手軽に作れるホットサンドメーカーです。食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。パンを挟む場所は、食パンサイズ対応となっています。ホットサンドの厚みを2段階調節が可能です。厚みがあるパンでも調理が出来ます。(厚み/1段階:約20mm、2段階:約27mm)挟んだ際にできるホットサンド両面のトースト部分の波型エンボスが食感を楽しくしてくれます。スチーム対応のオーブントースターなら『ふっくら』仕上がります。コンパクトな形状で、分解できて、洗いやすく、収納しやすい商品。

用途食パンはもちろん、パニーニブレッドやロールパン(ディナーロール)などを使ってホットサンドを作ることができます。材質ステンレス鋼寸法(cm)約19.7×15.3×3.1内容量1個
注意
※調理中や直後は本体が熱くなりますので、鍋敷きやミトン等を使用し、火傷には十分ご注意ください。本品は、オーブントースターやガスコンロのグリルで調理できるホットサンドメーカーです。
※ガスコンロのバーナー、オーブンレンジ、IHクッキングヒーターでは使用できません。水気が多いパンや食材を使用すると、加熱不足になる場合があり、本体とパンがくっつきやすくなることがございます。使用後は、スポンジに中性洗剤をつけてよく洗ってください。食器洗浄機・食器乾燥器での洗浄・乾燥はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64537045SA-136
オープン
1,498
1,648(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする