曜日別特売

舟皿 中 100枚入

舟皿 中 100枚入 - ストリックスデザイン舟皿 中 100枚入 - ストリックスデザイン舟皿 中 100枚入 - ストリックスデザイン

ストリックスデザインのPARTY TOWNシリーズ「舟皿 中」100個入。発泡素材なので、温かい料理でも手に温度が伝わりにくい。行楽・レジャーに便利な使い捨て容器です。フランクフルト、焼き鳥、焼きそば、サラダ、お寿司などの料理を取り分ける際にもオススメです。耐熱温度が80度なので、バーベキューなどで焼いた、ほやほやの肉などものせられます

用途お祭り、学園祭、企業のイベントなど、様々なシーンでご使用いただけます。材質PSP樹脂高さ(mm)20短辺(mm)100長辺(mm)165耐熱温度(℃)80耐冷温度(℃)-20内容量1パック(100枚)
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。火気のそばに置かないでください。本商品は、舟皿です。浅型タイプなので、じゃがバターや汁物用として使用するのはおやめください。汁が溢れてしまう場合がございます。ご購入する際は、サイズをご確認の上、ご購入ください。耐熱温度80度 / 耐冷温度-20度
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64538287DR-340
オープン
969
1,066(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする