LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー
スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。
バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。
取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。
自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書質量(g)約270外形寸法(mm)W61×D75× H210~700バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh充電時間約3時間30分動作温度5℃~40℃動作時間約3時間動作湿度(%)10~70(結露なきこと)最大長(mm)700RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer.5.2内容量1個