グリーンハウス
AC充電器 2ポート 20W
最大出力20Wの高速充電に対応したコンパクトなAC充電器。
収納式プラグで持ち運びにも便利。
Nintendo Switch対応
海外でも使える100V~240V対応
質量(g)
約55
出力
(USB Type-C)DC 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A(USB Type-A)DC 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 2ポート合計:最大15W
入力
AC100V-240V~50-60Hz,0.6A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×28×40(プラグ収納時)
動作湿度(%)
20~90(結露なきこと)
出力端子
USB Type-A(メス)×1、USB Type-C(メス)×1
USBポート数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
20~35
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64539337
GH-JD2PA-BK
ブラック
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
64539346
GH-JD2PA-WH
ホワイト
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください