HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート

HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output4ポート グリーンハウス

1つのHDMI機器の画像を4つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を4つのテレビに同時に映し出します。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
すっきり設置できるUSB給電タイプ。ACアダプタではなく、USBポートからの給電で動作するので、すっきり設置できます。

仕様映像帯域:18Gbps/600MHz 付属品専用microUSBケーブル、取扱説明書/保証書 質量(g)約181(本体のみ) 外形寸法(mm)W136 × D62 × H15 規格HDMI(Deep color対応) ポート数4 入力端子HDMIタイプA端子 1系統 出力端子HDMIタイプA端子 4系統 電源仕様5W RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64539294 GH-HSPJ4-BK
オープン
8,398
9,238 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする