HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート

HDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート - グリーンハウスHDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート - グリーンハウスHDMIスプリッター USB給電 Input1+Output8ポート - グリーンハウス

1つのHDMI機器の画像を8つのテレビに映しだすHDMI分配器。パソコンやレコーダー、ゲーム機などのHDMI機器の画像を8つのテレビに同時に映し出します。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶ディスプレイに最適。
しっかり設置したい場合に最適なAC給電タイプ。ACアダプタからの給電で動作し、筐体が堅牢な金属製のため重量感があり、ケーブルのしなりなどによる意図しない移動が起きにくく、
位置を固定して設置したい場合に最適です。

仕様映像帯域:18Gbps/600MHz付属品専用ACアダプタ、取扱説明書/保証書質量(g)約400(本体のみ)外形寸法(mm)W228 × D84 × H15規格HDMI (Deep Color対応)ポート数8入力端子HDMIタイプA端子 1系統出力端子HDMIタイプA端子 8系統電源仕様10WRoHS指令(10物質対応)対応対応解像度480i、480p、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539310GH-HSPA8-BK
オープン
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする