曜日別特売

USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

USB Type-C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ - グリーンハウス

パソコンのUSB Type-Cポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力きる変換アダプタ。
4K(2160p,60fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。
画面の拡張モードと複製モードに対応、Windowsなら複数モニターでの拡張モードも可能。
USBからのバスパワー給電で動作し、インストール不要なため、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。

接続台数2入力端子USB Type-C(オス)出力端子HDMI (メス)×2対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)付属品取扱説明書/保証書仕様●HDCP:HDCP2.3対応●ケーブルシールド:3重材質アルミニウム合金+ABS質量(g)約56外形寸法(mm)W56×D65×H12.5消費電力(W)5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×65×12.5保証期間1年間ケーブル長(mm)約120RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応解像度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539319GH-TCHDC-BK480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(60fps)
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする