USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ

USB Type-A/C to HDMI マルチモニター用変換アダプタ - グリーンハウス

USB Type-Aからの映像を、HDMI2ポートに出力できる変換アダプタ。
パソコンのUSB Type-Aポートから、2台のモニターのHDMIポートに映像を出力できます。また、USB Type-C変換アダプタを使えば、USB Type-Cしかないパソコンでも使用可能です。
4K(2160p,30fps)映像に対応、4Kテレビや4K対応液晶モニターに最適。
拡張モードと複製モードに対応。
USBからのバスパワー給電で動作し、モニターとパソコンを接続するだけですぐに使用可能になります。

仕様ケーブルシールド:3重付属品取扱説明書/保証書質量(g)約78外形寸法(mm)W50×D100×H13.5消費電力(W)5入力端子USB Type-A(オス)、変換アダプタ:USB Type-C(オス)ケーブル長(mm)約110出力端子HDMI (メス)×2RoHS指令(10物質対応)対応接続台数2対応解像度480p、480i、720p、1080i、1080p、2160p(30fps)内容量1個
注意
※機器の使用にはドライバのダウンロードとインストールが必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64539328GH-TCHDD-BK
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする