曜日別特売

タカヤマ物置 スチール製小型収納庫

タカヤマ物置 スチール製小型収納庫 - タカヤマタカヤマ物置 スチール製小型収納庫 - タカヤマタカヤマ物置 スチール製小型収納庫 - タカヤマ
(2件のレビュー)
ブルー奥行(mm)650扉形式引き戸内容量1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※1階受け渡しとなります。予めご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
間口W×奥行D×高さH(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542320TJS-089B21900800800×650×900約740×520×860
オープン
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64542329TJS-012B2790011501150×650×900約1090×520×860
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
64542338TJS-015B321500800800×650×1500約740×520×1460
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-07
用途: 屋外物置
運輸・通信業

安くて助かりましたが組み立てが大変でした。迅速な発送ありがとうございます。

2025-04-08
用途: 収納
卸売・小売業

大変満足しています。有難うございました。値段も手頃で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする