曜日別特売

RIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク

RIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision PlusRIO Plus Hot Water Eye Mask ホットウォーターアイマスク - AURAI Vision Plus

スマホやタブレット、パソコンなどのデジタル機器の使用時間増加に伴う目の疲労を癒す「ホットウォーターアイマスクRIO」目元をあたため、リラックス・保湿・そして快眠のサポートを。温かい水のバイブレーションで目元をケア、シリコン素材から浸透する水分による保湿効果は蒸しタオルを目元に当てているような心地よさが体験できます。

セット内容本体、水補充ボトル、ACアダプター、USB接続ケーブル、トラベルケース、日本語ユーザーマニュアル、製品保証書(1年間)質量(g)320寸法(cm)18.5×8×9素材アイマスク外側:ABS、内側:医療グレードシリコン、ストラップ:ネオプレン/ベルクロ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64547299RIO_02
25,000
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする