住商モンブラン
給食帽(2枚入り) 児童用 サックス
色
サックス
サイズ
子供用
機能
抗菌
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
生地
ポリエステル65% 綿35%
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64543738
PE911-6-F
¥1,400
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください