神保電器
NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
種別
扉付コンセント
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
表面処理
シボ加工品
口数
3口
入数(個)
1
内容量
1個
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64549749
KAG-3706
-
ピュアホワイト
¥
4,810
¥
4,298
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
64549758
KAG-3707
-
リソッドグレー
¥
5,570
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
64549767
KAG-3708
-
ソフトブラック
¥
5,570
¥
4,898
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
18936806
KAG-3706【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
ピュアホワイト
¥
4,390
¥
3,398
¥
1,098
アウトレット
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
残り25点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意