曜日別特売

HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル SONY ソニー HT-S2000 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【SONY】
★サウンドバー/ホームシアターシステム/スピーカー
HT-S2000
★デジタルカメラ
α7 IV (ILCE-7M4) アルファ7 IV
α7S III (ILCE-7SM3)
α1 (ILCE-1)
★ビデオカメラ
HXR-NX5R
HXR-NX100
★チューナー
DST-SHV1
★プロジェクター
LSPX-A1
LSPX-P1
MP-CD1
VPL-AW15
VPL-BW120S
VPL-HW10
VPL-HW15
VPL-HW20
VPL-HW30ES
VPL-HW35ES
VPL-HW50ES
VPL-HW55ES
VPL-HW60
VPL-VW200
VPL-VW50
VPL-VW60
VPL-VW80
VPL-VW85
VPL-VW90ES
VPL-VW95ES
★ブルーレイディスク/DVDレコーダー
BDZ-FBT1000
BDZ-FBT2000
BDZ-FBT2100
BDZ-FBT2200
BDZ-FBT3000
BDZ-FBT4000
BDZ-FBT4100
BDZ-FBT4200
BDZ-FBT6100
BDZ-FBW1000
BDZ-FBW1100
BDZ-FBW2000
BDZ-FBW2100
BDZ-FBW2200
BDZ-FT1000
BDZ-FT2000
BDZ-FT3000
BDZ-FW1000
BDZ-FW2000
BDZ-FW500
BDZ-ZT1000
BDZ-ZT1500
BDZ-ZT1700
BDZ-ZT1800
BDZ-ZT2000
BDZ-ZT2500
BDZ-ZT2800
BDZ-ZT3500
BDZ-ZW1000
BDZ-ZW1500
BDZ-ZW1700
BDZ-ZW1800
BDZ-ZW2500
BDZ-ZW2700
BDZ-ZW2800
BDZ-ZW500
BDZ-ZW550
UBP-X700
UBP-X800
UBP-X800M2
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542137cable-d010-pr000060
オープン
959
1,055(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする