HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m サンヨー VCP-HDMI02 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ メディアカバーマーケット


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
SANYO(サンヨー)機種に対応しております。
VCP-HDMI02の互換品としてご使用ください。
※SANYO純正品ではございません。
DMX-CS1
DMX-FH11
DMX-GH1
DMX-SH11
DMX-CG11・DMX-CG100
DMX-CG110
DMX-CA9・DMX-CA100
DMX-WH1・DMX-WH1E
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラック ケーブル長(m)1.5 コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピン プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル 変換タイプオス-オス 内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64542094 cable-c015-pr000056
オープン
989
1,088 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする