曜日別特売

HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル FUNAI フナイ TV FE-65U8040 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【FUNAI フナイ】
★テレビ
・4120シリーズ
FL-55U4120
・4110シリーズ
FL-65U4110
FL-55U4110
FL-49U4110
・4100シリーズ
FL-65UD4100
FL-55UD4100
FL-49UD4100
・4020シリーズ
FL-49U4020
FL-43U4020
・4010シリーズ
FL-49U4010
FL-43U4010
・4000シリーズ
FL-43UB4000
・3340シリーズ
FL-55U3340
FL-50U3340
FL-43U3340
・3330シリーズ
FL-55U3330
FL-50U3330
FL-43U3330
・3130シリーズ
FL-55U3130
FL-50U3130
FL-43U3130
・3040シリーズ
FL-43U3040
・3020シリーズ
FL-55U3020
FL-50U3020
FL-43U3020
・3030シリーズ
FL-50U3030
FL-43U3030
・3010シリーズ
FL-50U3010
・2020シリーズ
FL-40H2020W
・8040シリーズ
FE-65U8040
FE-55U8040
・7040シリーズ
FE-65U7040
FE-55U7040
・7030シリーズ
FE-65U7030
FE-55U7030
・7020シリーズ
FE-65U7020
FE-55U7020
・7010シリーズ
FE-65U7010
FE-55U7010
・6030シリーズ
FE-65U6030
FE-55U6030
・6020シリーズ
FE-55U6020
・6000シリーズ
FL-65UA6000
FL-55UA6000
FL-49UA6000
・5040シリーズ
FL-65U5040
FL-55U5040
FL-49U5040
・5030シリーズ
FL-65U5030
FL-55U5030
FL-49U5030
・5000シリーズ
FL-55UP5000
FL-49UP5000
・F340シリーズ
FL-55UF340
FL-50UF340
FL-43UF340
・F140シリーズ
FL-32HF140
・S740シリーズ
FE-48US740
・Q540シリーズ
FL-65UQ540
FL-55UQ540
FL-49UQ540
★ゲーミングモニター
FGM-32C540
FGM-27C540
FGM-27F440
FGM-24F350
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542225cable-d010-pr000070
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする