HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケットHDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル IODATA EX-LD4K271DB 対応 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ - メディアカバーマーケット


HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴

対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。
このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。
PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。
HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。
4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。
【対応機種】
【IODATA/アイ・オー・データ】
★液晶ディスプレイ
LCD-GC221HXB
LCD-GC241SXDB
LCD-GC241UXDB
LCD-GC242HXB
LCD-GC243HXDB
LCD-GC251RXAB
LCD-GC251UXB/A
LCD-GC251UXB
LCD-GC252UXB
LCD-GC253U
LCD-GC271HXB
LCD-GC271UXB
LCD-GC272HXDB
LCD-GCQ241XDB
LCD-GCQ271HA
LCD-GCQ271XDB
LCD-GCQ321HXDB
LCD-GCU271XDB
LCD-GCU321HXAB
LCD-GCWF291SXDB
LCD-GCWQ341XDB
LCD-GD271UAX
LCD-GL211XB
EX-LD4K271DB
EX-LD4K321VB
EX-LD4K431DB
EX-LD4K432DB
EX-LD4K491DB
EX-LD4K492DB
EX-LD4K552DB
EX-LD4K651DB
EX-LD4K652DB
EX-LDGCQ271DB
EX-LDGCQ321HDB
EX-LDGCU271DB
EX-LDGCWF291SDB
EX-LDQ272PBS
EX-LDQ273DBS
EX-LDQ321DB
EX-LDQ322DB
IWB-652EB
IWB-652EB-AG
IWB-752EB-AG
LCD-AHU431XDB
LCD-BCQ271DB-F
LCD-BCQ271DB-F-AG
LCD-BCQ271DW-F
LCD-BCQ271DW-F-AG
LCD-C221DB-FX
LCD-CU271AB-F
LCD-CU651EDB-T
LCD-CU651EDB-T-AG
LCD-D221SV-FX
LCD-D221V-FX
LCD-D241D-FX
LCD-D241SD-FX
LCD-HC241XDB
LCD-HU431DB
LCD-M4K271XDB
LCD-M4K281XB
LCD-M4K281XB-A
LCD-M4K282XB
LCD-M4K321XVB
LCD-M4K401XVB
LCD-M4K431XDB
LCD-M4K432XDB
LCD-M4K491XDB
LCD-M4K492XDB
LCD-M4K493XDB
LCD-M4K551EQB
LCD-M4K551XDB
LCD-M4K551XDB2
LCD-M4K552XDB
LCD-M4K651XDB
LCD-M4K652XDB
LCD-M4K652XDB-AG
LCD-M4K751XDB
LCD-M4K751XDB-AG
LCD-MCQ271EDB
LCD-MCQ271EDB2/S
LCD-MCQ271EDB2
LCD-MCQ271EDB2-AG
LCD-MF271CGBR
LCD-MF272CGBR
LCD-MQ241XDB
LCD-MQ241XDB-A
LCD-MQ271EPB-F
LCD-MQ271XDB
LCD-MQ271XDB-A
LCD-MQ272EDB-F
LCD-MQ321XDB
LCD-MQ322XDB
LCD-MQ322XDB-A
LCD-PHQ321XQB
LCD-SU551EPB
KH2200V-ZX
KH2450V-QZ
KH2450V-ZX
KH2460V-ZX
KH2470V-ZX
KH2500V-ZX2
KH2502V-ZX2
KH2750V-UHD
KH2760V-UZ
KH3200V-Q
★4K対応HDMI 分配器
DA-4HD/4K
★HDMI切替器
DA-4HS/4K
★メディアプレーヤー
AV-ATB100
★HDMIキャプチャー
GV-4K60/PCIE
GV-US2C/HD
GV-USB3/HDS
★チューナー
HVT-4KBC/E
HVT-4KBC
HVTR-BCTZ3
REC-ON(HVTR-BCTX3)
★miniPC
MPC-WE1シリーズ
MPC-32WE1/A
MPC-32WE1
MPC-64WE1
MPC-LVQ2
MPC-LVZ2
MPC-LVZ3P
MPC-LVZ3P/QC
MPC-LVZ3PA
★リモートアクセスゲートウェイ
テレワークテル(MPC-LVZ2/TWTシリーズ)
MPC-LVZ2/TWT
MPC-LVZ2/TWTS1
MPC-LVZ2/TWTS5
★レコーダー
HVT-4KBC2T
HVT-4KBC4T/E
HVTR-T3HDTシリーズ
HVTR-T3HD1T
HVTR-T3HD2T
★HDD(ハードディスク)
SDPH62H-008T-SBAAD
SDPH62H-012T-SBAAD
SDPH62H-024T-SBAAD
SDPH62H-036T-NBAAD
SDPH62H-036T-SBAAD
SDPH62H-040T-SBAAD
★電子黒板・タッチ化ユニット
らくらくボード
IWB-2EBシリーズ
IWB-752EB
★ドッキングステーション
US3C-DS/SP
US3C-DS1/PD
US3C-DS1/PD-A
★HDMIアダプター
WHD-4KTR1
WHD-4KTR1
★ストリーミングBOX
GV-LSMIXER/I
★変換アダプター
GV-HUVC/4K
★グラフィックアダプター
NGA-RGB/H
US3C-DA/HDR
★Android STB
DS-ASTB1
DS-ASTB1A
DS-ASTB2
【Creative/クリエイティブ】
スピーカー
Creative Stage 360
HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542207cable-d010-pr000068
オープン
979
1,077(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする