HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ

HDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケットHDMI-miniHDMI 変換ケーブル 1.4規格 1.5m Nikon ニコン HC-E1 対応 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 液晶テレビ - メディアカバーマーケット


HDMI-miniHDMI変換ケーブル 特徴

HDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブルです。Mini HDMI端子を持っているカメラ、テレビ、パソコン、モニター、ゲーム機、ノートパソコン、プロジェクター等に接続できます。映像と音声信号ををデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。
ケーブルは端子の耐摩耗性も強く耐久性があるので使用寿命が長いです。
金メッキの端子が経年変化による 信号の劣化が起こりにくいです。受信妨害にも避けられます。高品質なPVC外皮、弾性線材で簡単に切断されなくて絡まりにくいです。
HDMI規格1.4対応:1080p(Full HD)と2160p(4K)の高解像度、色深度 48 bit(ディープカラー)の鮮やかで豊かな映像を楽しめます。3DとHDCPも対応しています。
【対応機種】
Nikon(ニコン)機種に対応しております。
HC-E1の互換品としてご使用ください。
※Nikon純正品ではございません。
Nikon 1 AW1
Nikon 1 V1・Nikon 1 V2
Nikon1 J1・Nikon1 J2
Nikon1 J3
Nikon1 S1
Nikon Z7II
Nikon Z7
Nikon Z6II
Nikon Z6
D3S
D4
D4S
D5
D6
D90
D300S
D500
D600
D610
D700
D750
D780
D800
D800E
D810
D810A
D850
D3100
D3200
D3300
D3400
D3500
D5000
D5100
D5200
D5300
D5500
D5600
D7000
D7100
D7200
D7500
L110・L120
L610・L810
P100・P300・P310
P500・P510・P520
P530
P7000・P7100
P7700・P7800
S60・S80・S100
S800c・S6000・S6100
S6200・S6300・S6400
S8000・S8100・S8200
S9100・S9300
AW100
COOLPIX A
Nikon 1 AW1
Nikon 1 V1・Nikon 1 V2
Nikon1 J1・Nikon1 J2
Nikon1 J3
Nikon1 S1
Nikon Z7II
Nikon Z7
Nikon Z6II
Nikon Z6
など
すべての対応機種を記載できていない場合がございます。

ブラックケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプA)オス 19ピン-ミニHDMI端子(タイプC)オス 19ピンプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI(オス)to mini HDMI(オス)変換ケーブル変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64542085cable-c015-pr000055
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする