曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050 対応 互換品 通信ケーブル プリンター

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m HP Deskjet 1050  対応 互換品 通信ケーブル プリンター - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【HP ヒューレッドパッカード】
HP LaserJet Enterprise Color M554dn(7ZU81A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise Color M555dn(7ZU78A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise Color M751dn(T3U44A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise Color MFP M578dn(7ZU85A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise Color MFP M776zs(T3U56A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise Color MFP M880z(A2W75A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M507dn(1PV87A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M507x(1PV88A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M528dn(1PV64A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M611dn(7PS84A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M611x(7PS85A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M612dn(7PS86A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M712dn(CF236A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise M806dn(CZ244A#ABJ)
HP LaserJet Enterprise MFP M830z(CF367A#ABJ)
HP LaserJet Managed E40040dn(3PZ35A#ABJ)
HP LaserJet Managed MFP E42540f(3PZ75A#ABJ)
HP LaserJet Pro 4003dw
HP LaserJet Pro Color CP5225dn(CE712A#ABJ)
HP LaserJet Pro M501dn(J8H61A#ABJ)
HP LaserJet Pro MFP 4103fdw
HP Color LaserJet Enterprise 5700dn(6QN28A#ABJ)
HP Color LaserJet Enterprise 6700dn(6QN33A#ABJ)
HP Color LaserJet Enterprise MFP 5800dn(6QN29A#ABJ)
HP Color LaserJet Enterprise MFP 6800dn(6QN35A#ABJ)
HP Color LaserJet Managed E45028dn (3QA35A#ABJ)
HP Color LaserJet Managed MFP E47528f(3QA75A#ABJ)
HP DesignJet Studio A0(5HB14A#BCD)
HP DesignJet Studio A1(5HB12A#BCD)
HP DesignJet T650 A0 (5HB10A#BCD)
HP DesignJet T650 A1 (5HB08A#BCD)
HP Deskjet 1050
HP DeskJet 1112
HP Deskjet 3070A
HP Deskjet 3520
HP DeskJet 3634
HP DeskJet D4160
HP Officejet 100 Mobile(CQ774A)
HP Officejet 150 Mobile AiO(CN550A)
HP OfficeJet 200 Mobile(CZ993A#ABJ)
HP OfficeJet 250 Mobile AiO(CZ992A#ABJ)
HP Officejet 4620 (CZ152C#ABJ)
HP Officejet 4630
HP OfficeJet 5220(Z4B27A#ABJ)
HP Officejet 5740 (B9S78A)
HP Officejet 6000 (CB051A#ABJ)
HP Officejet 6100 (CB863A#ABJ)
HP Officejet 6310
HP Officejet 6500 All-in-One (CB838A#ABJ)
HP Officejet 6500 Wireless All-in-One (CB829A#ABJ)
HP Officejet 6500A Plus (CN557A#ABJ)
HP Officejet 6700 Premium (CN583A#ABJ)
HP Officejet 7000 (C9299A#ABJ)
HP OfficeJet 7110(CR768A#ABJ)
HP OfficeJet 7500A (C9309A#ABJ)
HP OfficeJet 7510(G3J47A#ABJ)
HP OfficeJet 7610
HP OfficeJet 7612(G1X85A#ABJ)
HP Officejet H470
HP Officejet J6480 All-in-One
HP OfficeJet Pro 6230(E3E03A#ABJ)
HP OfficeJet Pro 6830 (E3E02A)
HP OfficeJet Pro 6970(J7K34A#ABJ)
HP Officejet Pro 8000 (CB092A#ABJ)
HP OfficeJet Pro 8020(1KR67D#ABJ)
HP OfficeJet Pro 8028
HP Officejet Pro 8100(CM752A)
HP OfficeJet Pro 8210(D9L63A#ABJ)
HP Officejet Pro 8500 Wireless All-in-One (CB023A#ABJ)
HP Officejet Pro 8600 (CM749A#ABJ)
HP Officejet Pro 8600 Plus (CM750A#ABJ)
HP Officejet Pro 8610 (A7F64A)
HP Officejet Pro 8620 (A7F65A)
HP OfficeJet Pro 8730(D9L20A#ABJ)
HP OfficeJet Pro 9010(1KR53D#ABJ)
HP OfficeJet Pro 9020(1MR73D#ABJ)
HP Officejet Pro K5400dn
HP Officejet Pro K5400dtn
HP Officejet Pro K8600dn
HP Officejet Pro L7590
HP Officejet Pro X451dw (CN463A)
HP Officejet Pro X551dw (CV037A)
HP Officejet Pro X576dw (CN598A)
HP ENVY 5020(Z4A69A#ABJ)
HP ENVY 6020(7CZ37A#ABJ)
HP ENVY Inspire 7220
HP ENVY Inspire 7221
HP ENVY Inspire 7920
HP ENVY Photo 6220(K7G20D#ABJ)
HP ENVY Photo 6222(Y0K14D#ABJ)
HP ENVY Photo 7820(K7S10D0-AAAA)
HP ENVY Photo 7822(Y0G43D#ABJ)
HP ENVY Pro 6420(6WD16A#ABJ)
HP ENVY100 (CN517C#ABJ)
HP ENVY110 (CQ812C#ABJ)
HP ENVY120
HP ENVY121
HP ENVY4500
HP ENVY4504 (A9T89A)
HP ENVY5530 (A9J40A)
HP ENVY5640(B9S58A#ABJ)
HP Smart Tank 5105(1F3Y3A0-AAAB)
HP Smart Tank 5106
HP Smart Tank 6005(2H1W1A0-AAAB)
HP Smart Tank 6006
HP Smart Tank 7005(28B54A #ABJ )
HP Smart Tank 7305(28B75A#ABJ)
HP Smart Tank 7306(28B76A0-AAAC)
HP PageWide Color 755dn(4PZ47A0-AAAF)
HP PageWide Color MFP 779dn(4PZ45A0-AAAC)
HP PageWide Enterprise Color 556dn(G1W46A#ABJ )
HP PageWide Enterprise Color 765dn(J7Z04A0-AAAB)
HP PageWide Enterprise Color Flow MFP 785zs(J7Z12A0-AAAB )
HP PageWide Enterprise Color MFP 586z(G1W41A#ABJ )
HP PageWide Managed MFP P57750dw(J9V82D#ABJ)
HP PageWide Pro 552dw(D3Q17D#ABJ)
HP PageWide Pro 577dw(D3Q21D#ABJ)
HP Photosmart 2710
HP Photosmart 5510 (CQ181C#ABJ)
HP Photosmart 5520 (CX045C#ABJ)
HP Photosmart 5521
HP Photosmart 6510 (CQ764C#ABJ)
HP Photosmart 6520 (CX020C#ABJ)
HP Photosmart 6521
HP Photosmart C4580 All-in-One
HP Photosmart C5380 All-in-One
HP Photosmart C8180 All-in-One
HP Photosmart D5460
HP Photosmart Plus B210a (CN222C#ABJ)
HP Photosmart Premium C310c (CN505C#ABJ)
HP Photosmart Pro B9180
HP Photosmart Wireless B110a (CN248C#ABJ)
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541699cable-a018-pr000015
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする