曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m OKI オキデータ 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【OKI オキデータ】
★ドットインパクトプリンター
MICROLINE 50HU
MICROLINE 5460HU2
MICROLINE 5650SU3-R
MICROLINE 5650SU-R
MICROLINE 6300FB2
MICROLINE 80HU
MICROLINE 8460HU2
MICROLINE 8480SU2
MICROLINE 8480SU2-R
MICROLINE 8480SU3
MICROLINE 8480SU3-R
MICROLINE 8480SU-R
ML5320S
★カラーLEDラベルプリンター
Pro1050
Pro1040
Pro330S
★カラーLEDプリンター
C301dn
C310dn
C312dn
C332dnw
C3400n
C510dn
C511dn
C5200n
C530dn
C531dn
C542dnw
C5800dn
C5800n
C5900dn
C610dn
C610dn2
C612dnw
C650dnw
C710dn
C711dn
C711dn2
C712dnw
C810dn
C810dn-T
C811dn
C811dn-T
C824dn
C830dn
C835dnw
C835dnwt
C841dn
C841dn-PI
C844dnw
C8600dn-T
C8650dn
C8800dn
C8800-P
C911dn
C9150dn
C931dn
C941dn
MICROLINE 3100
MICROLINE 5300
MICROLINE 5400
MICROLINE 910PS
MICROLINE 910PS-D
MICROLINE 9300
MICROLINE 9300PS
MICROLINE 9500PS
MICROLINE 9500PS-F
MICROLINE 9600PS
MICROLINE C3100
MICROLINE Pro 930PS-E
MICROLINE Pro 930PS-S
MICROLINE Pro 930PS-X
MICROLINE Pro 9800PS-E
MICROLINE Pro 9800PS-S
MICROLINE Pro 9800PS-X
ML3010C
ML3010CW
ML3020C
ML3020CV
ML3020CW
ML3050C
ML3050CV
ML5100
ML5200
ML7050C
ML8CV
ML9055C
ML9055CV
MLC7300PS2
MLC7300PS2F
★カラーLED複合機
C3530 MFP
C5510 MFP
MC361dn
MC362dn
MC362dnw
MC363dnw
MC561dn
MC562dn
MC562dnw
MC573dnw
MC780dn
MC780dnf
MC780dnl
MC843dnw
MC843dnwv
MC852dn
MC860dn
MC860dtn
MC862dn
MC862dn-T
MC863dnw
MC863dnwv
MC883dnw
MC883dnwv
★インクジェットプリンター
MLJET300
★大判インクジェットプリンター
ColorPainter H2-104s
ColorPainter H2-74s
ColorPainter H3-104s
ColorPainter M-64s
ColorPainter W-54s
ColorPainter W-64s
★モノクロLEDプリンター
B2200n
B410dn
B411dn
B411dnB(ブラック)
B430dn
B431dn
B431dnB(ブラック)
B432dnw
B4500n
B801n
B810n
B820n
B821n-T
B822dn
B840dn
B841dn
B842dn
B842dnt
DPP804PS2F
MICROLINE 1032PS
MICROLINE 1035PS
MICROLINE 1055PS
MICROLINE 2030N
MICROLINE 22L
MICROLINE 22N
MICROLINE 22NR
MICROLINE 8wU
ML12N
ML14N
ML18NR
ML2020
ML2020N
ML24DXN
ML400
ML400CL
ML400PS2
ML4W
ML600CL
ML600PS2
ML620CL
ML640CL
ML660PS
ML700N
ML701N3
ML703N
ML703N3
ML800PS2LT
ML801PS
ML801PS2
ML801PS2F
ML801PSF
ML802PS2
ML802PS2F
ML802PS2V
ML802PS2VF
ML803PS2
ML803PS2F
ML803PS2V
ML803PS2VF
ML810PS2LT
ML810PS2VLT
ML8W
ML900PS2LT
ML900PS3LT
ML902PS2
ML902PS3
ML903PS2
ML903PS2F
ML903PS3
ML903PS3F
ML905PS2F
ML905PS3F
ML905PS3FX
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541769cable-a018-pr000023
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする