曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン LP-1200 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【EPSON エプソン】
Colorio(カラリオプリンター)
エコタンク
dreamio(ドリーミオ)
★プリンター
PLQ-20S
PLQ-30S
PLQ-50S
LP-M120F
LP-M230FDN
LP-M230FDW
LP-M5000
LP-M5000A
LP-M5000AW
LP-M5000AZ
LP-M5000F
LP-M5000FW
LP-M5000FZ
LP-M5000W
LP-M5000Z
LP-M5300
LP-M5300AZ
LP-M5300FZ
LP-M5300Z
LP-M5500
LP-M5500A
LP-M5500AD
LP-M5500AZ
LP-M5500D
LP-M5500F
LP-M5500FD
LP-M5500FZ
LP-M5500Z
LP-M5600
LP-M5600A
LP-M5600AD
LP-M5600AZ
LP-M5600D
LP-M5600F
LP-M5600FD
LP-M5600FZ
LP-M5600Z
LP-M6000
LP-M6000A
LP-M6000AD
LP-M6000AM
LP-M6000AT
LP-M6000F
LP-M6000FD
LP-M6000FM
LP-M620F
LP-M6500FH
LP-M6500FS
LP-M6500PS
LP-M720F
LP-M7500AH
LP-M7500AP
LP-M7500AS
LP-M7500FH
LP-M7500FS
LP-M7500PS
LP-M8040
LP-M8040A
LP-M8040F
LP-M8040PS
LP-M8170A
LP-M8170F
LP-M8170PS
LP-M9800FH
LP-M9800FS
LP-M9800PS
LP-1200
LP-1300
LP-1300U
LP-1400
LP-1500C
LP-1900
LP-1900N
LP-2000
LP-2000C
LP-2200
LP-2400
LP-2500
LP-3000
LP-6100
LP-7000C
LP-7000CZ
LP-7100
LP-7500
LP-7500R
LP-7700
LP-7700CS
LP-7700R
LP-7800C
LP-7800CLM
LP-7800CN
LP-7800CR
LP-7900
LP-800S
LP-8100
LP-8100CS
LP-8100CS2
LP-8100R
LP-8700
LP-8800C
LP-8800CCH
LP-8800CCS
LP-8800CN
LP-8800CPS
LP-8900
LP-8900N3
LP-900
LP-9000
LP-9000B
LP-9000BZ
LP-9000C
LP-9000CCH
LP-9000CCS
LP-9000CFH
LP-9000CPL
LP-9000CZ
LP-9100
LP-9100N
LP-9100NPS
LP-9100PS3
LP-9100R
LP-9200B
LP-9200BZ
LP-9200C
LP-9200CCS
LP-9200CFH
LP-9200CFS
LP-9200CPL
LP-9200CZ
LP-9400
LP-9400R
LP-9500C
LP-9500CCH
LP-9500CCS
LP-9500CFH
LP-9500CH2
LP-9500CPS
LP-9500CR
LP-9500CZ
LP-9800C
LP-9800CCH
LP-9800CCS
LP-9800CFH
LP-9800CFS
LP-9800CPL
LP-9800CR
LP-A500
LP-A500F
LP-S100
LP-S120
LP-S180D
LP-S180DN
LP-S210
LP-S230DN
LP-S230DW
LP-S280DN
LP-S300
LP-S300N
LP-S310
LP-S310N
LP-S340D
LP-S340DN
LP-S380DN
LP-S440DN
LP-S510
LP-S520
LP-S620
LP-S65SCHD
LP-S820
LP-S950
LP-S1100
LP-S2000
LP-S2200
LP-S3000
LP-S3000PS
LP-S3000R
LP-S3000Z
LP-S3200
LP-S3200PS
LP-S3200R
LP-S3200Z
LP-S3250
LP-S3250C0
LP-S3250PS
LP-S3250Z
LP-S3500
LP-S3500PS
LP-S3500R
LP-S3500Z
LP-S3550
LP-S3550C0
LP-S3550PS
LP-S3550Z
LP-S4000
LP-S4000PS
LP-S4200
LP-S4200PS
LP-S4250
LP-S4250C0
LP-S4250PS
LP-S4500
LP-S4500Z
LP-S5000
LP-S5300
LP-S5300R
LP-S5500
LP-S5500Z
LP-S6000
LP-S6160
LP-S6160C0
LP-S6500
LP-S6500CS
LP-S6500FH
LP-S6500FS
LP-S6500PD
LP-S6500Z
LP-S7000
LP-S7000R
LP-S7000SR
LP-S7100
LP-S7100R
LP-S7100RZ
LP-S7100Z
LP-S7160
LP-S7160Z
LP-S7160C0
LP-S7160Z
LP-S7500
LP-S7500PS
LP-S7500R
LP-S8100
LP-S8100PS
LP-S8160
LP-S8160C0
LP-S8160PS
LP-S9000
LP-S9000E
LP-S9000P
LP-S9000P2
LP-S9000PS
LP-S9070
LP-S9070PS
LP-V1000
LP-V500
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
※記載された製品名やブランド名は、適合サイズの説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。
※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541638cable-a018-pr000009
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする