曜日別特売

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル

USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m Canon キヤノン PIXUS BJ 535PD 対応  互換品 通信ケーブル プリンターケーブル - メディアカバーマーケット


USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴

【幅広い互換性】
USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。
USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。
【高速データ転送】
USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。
サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。
プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。
【対応機種】
【Canon キヤノン】
★PIXUS ピクサス
CX-G2400
CX-G4400
CX-G6400
50i
80i
320i
450i
455i
470PD
475PD
550i
560i
850i
860i
865R
950i
960i
990i
6100i
6500i
900PD
9100i
9900i
G1310
G3310
G1330
G3360
G3370
G5030
G6030
G7030
GM2030
GM4030
GP-200
GP-300
GP-2000
GP-4000
GX1030
GX2030
GX4030
GX5030
GX5530
GX6030
GX6530
GX7030
DR-1210C
DR-2010C
DR-2050C
DR-2050CII
DR-2050SP
DR-2080C
DR-2510C
DR-2580C
DR-3010C
DR-3080CII
DR-4010C
DR-5010C
DR-6010C
DR-6030C
DR-6050C
DR-6080
DR-7080C
DR-7090C
DR-7580
DR-9050C
DR-9080C
DR-C125
DR-C130
DR-C225 II
DR-C225W
DR-C225W II
DR-C230
DR-C240
DR-F120
DR-G1100
DR-G1130
DR-M140
DR-M160
DR-M160II
DR-M1060
DR-P208II
DR-P215II
DR-X10C
RS40
ScanFront 300P
ScanFront 400
iB4030
iB4130
iP90
iP90v
iP100
iP110
iP1500
iP1700
iP2000
iP2200
iP2500
iP2600
iP2700
iP3100
iP3300
iP3500
iP3600
iP4100
iP4100R
iP4200
iP4300
iP4500
iP4600
iP4700
iP4830
iP4930
iP5200R
iP6100D
iP6600D
iP6700D
iP7100
iP7230
iP7500
iP8100
iP8600
iP8730
iP9910
iPF500
iPF510
iPF600
iPF605
iPF605L
iPF610
iPF650
iPF655
iPF670
iPF680
iPF685
iPF700
iPF710
iPF750
iPF755
iPF760
iPF765
iPF770
iPF780
iPF785
iPF810
iPF815
iPF820
iPF825
iPF830
iPF840
iPF850
iPF5000
iPF5100
iPF6000S
iPF6100
iPF6200
iPF6300
iPF6300S
iPF6350
iPF6400
iPF6400S
iPF6400SE
iPF6450
iPF8000
iPF8000S
iPF8100
iPF8300
iPF8300S
iPF8400
iPF8400S
iPF8400SE
iPF9000
iPF9000S
iPF9100
iPF9400
iPF9400S
iR W1040
iR W1040N
iR W1040F
iX5000
iX6530
iX6830
iX7000
IX-R7000
MB2130
MB2030
MB2330
MB2730
MB5030
MB5130
MB5330
MB5430
MG2130
MG3130
MG3230
MG3530
MG3630
MG4130
MG4230
MG5130
MG5230
MG5330
MG5430
MG5530
MG5630
MG5730
MG6130
MG6230
MG6330
MG6530
MG6730
MG6930
MG7130
MG7530
MG7530F
MG7730
MG7730F
MG8130
MG8230
mini220
mini260
mini360
MultiPASS C70
MultiPASS C50
MP10
MP5
MP55
MP170
MP270
MP280
MP360
MP370
MP375R
MP390
MP450
MP460
MP470
MP480
MP490
MP493
MP500
MP510
MP520
MP540
MP550
MP560
MP600
MP610
MP620
MP630
MP640
MP700
MP710
MP730
MP740
MP770
MP790
MP800
MP810
MP830
MP900
MP950
MP960
MP970
MP980
MP990
MX350
MX420
MX513
MX523
MX850
MX860
MX870
MX883
MX893
MX923
MX7600
XK500
LX-D5500
LX-P1500
LX-P5500
PRO-1
PRO-10
PRO-10S
PRO-100
PRO-100S
PRO-1000
PRO-2100
PRO-4000
PRO-4000S
PRO-4100
PRO-4100S
PRO-6000
PRO-6000S
PRO-6100
PRO-6100S
PRO-G1
PRO-S1
Pro9000
Pro9000 Mark II
Pro9500
Pro9500 Mark II
TA-20
TA-30
TM-200
TM-200 MFP
TM-205
TM-300
TM-300 MFP
TM-305
TR703
TR703a
TR4530
TR9530
TR7530
TR8530
TR8630
TR8630a
TS203
TS3130
TS3130S
TS3330
TS3530
TS5030
TS5030S
TS5130
TS5130S
TS5330
TS5430
TS6030
TS6130
TS6230
TS6330
TS6630
TS6730
TS7330
TS7430
TS7530
TS8030
TS8130
TS8230
TS8330
TS8430
TS8530
TS8630
TS8730
TS9030
TX-2000
TX-2000 MFP
TX-2100
TX-2100 MFP
TX-3000
TX-3000 MFP
TX-3000 TMK
TX-3100
TX-3100 MFP
TX-4000
TX-4000 MFP
TX-4100
TX-4100 MFP
TZ-30000 MFP
XK50
XK60
XK70
XK80
XK90
XK100
XK110
XK120
BJ 535PD
BJ 895PD
BJ F100
BJ F200
BJ F200u
BJ F210
BJ F300
BJ F360
BJ F600
BJ F610
BJ F620
BJ F660
BJ F660V
BJ F800
BJ F850
BJ F860
BJ F870
BJ F870PD
BJ F890
BJ F890PD
BJ F900
BJ F930
BJ F6000
BJ F6100
BJ F6600
BJ F9000
BJ M40
BJ M70
BJ M70 PW
BJ S200
BJ S300
BJ S330
BJ S500
BJ S530
BJ S600
BJ S630
BJ S700
BJ S6300
BJ-10v
BJ-10vCustom
BJ-10vLite
BJ-10vSelect
BJ-15v
BJ-15vPro
BJ-30v
BJ-220JC
BJ-220JC II
BJ-220JS
BJ-220JS II
BJ-300J
BJ-330J
など
すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。

ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス内容量1本
注意
※お使いのデバイスの出力ポートをご確認の上お買い求めください。
※当製品は互換品となります。メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
※お客様がご使用されているご観覧環境などによって色味が若干異なる場合がございます。
※メーカー都合により、細部のデザイン、サイズ、素材等が予告なく変更される場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64541595cable-a018-pr000005
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする